NYLUND - Päätekotelo 1xSCD - DNCOFOS19

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - LC
Väri - valkoinen
Pinta-asennus - kyllä
Kiinnitystapa - ruuvi
Tilaa merkinnälle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7250800
Toimittajan tuotenumero
20222443
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
LC
Väri:
valkoinen
Pinta-asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Liitäntäsuunta:
suora
Optinen päätekotelo 1XLC-Q
Erittäin pienikokoinen päätekotelo soveltuu mainiosti asuntokohteissa 4-kuituisen valokaapelin päättämiseen. Koteloon asennetaan LC-Quad adapteri, johon häntäkuidut kytketään. Kotelossa on häntäkuitujen kiepityspitimet ja paikka neljälle jatkosholkille. Kotelo on valkoinen ja sen mitat ovat: 90x23x75 (pit./kork./lev) mm.
Erittäin pienikokoinen päätekotelo soveltuu mainiosti asuntokohteissa 4-kuituisen valokaapelin päättämiseen. Koteloon asennetaan LC-Quad adapteri, johon häntäkuidut kytketään. Kotelossa on häntäkuitujen kiepityspitimet ja paikka neljälle jatkosholkille. Kotelo on valkoinen ja sen mitat ovat: 90x23x75 (pit./kork./lev) mm.




