NYLUND - Paneeli-kupari - 50P RJ45 CAT3 UTP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väylien/kytkentöjen määrä - 50
Kategoria - 6A (IEC)
Liitinten lukumäärä - 50
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kytkentätapa - LSA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7250167
Toimittajan tuotenumero
20120282
Tukkuerä
1
Väylien/kytkentöjen määrä:
50
Kategoria:
6A (IEC)
Liitinten lukumäärä:
50
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kytkentätapa:
LSA
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
Asennustapa:
19" asennus
Puhelinpaneeli 50 x RJ45 CAT3 UTP



