NYLUND - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - Cat6A U/FTP 4P Cca K500

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 8

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Parikertaus - parit

  • Johtimen halkaisija - 0.55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0270445

Toimittajan tuotenumero

20122823

Tukkuerä

500

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

8

Kategoria:

6A (IEC)

Parikertaus:

parit

Johtimen halkaisija:

0.55 mm

Yhteinen suoja:

ei ole

Maakaapeli:

ei

Parisuojaus:

folio

Johdintunniste:

väri

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Nopeuskerroin (NVP):

75 %

Parikaapeli CAT6a U/FTP 4x2x0,55 Cca s1-d1-a1