NYLUND - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - UTP/CAT6A-4P Cca s1-d1-a2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kategoria - 6A (IEC)
Parikertaus - parit
Johtimen halkaisija - 0.55 mm
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0270447
Toimittajan tuotenumero
20122824
Tukkuerä
1
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kategoria:
6A (IEC)
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.55 mm
Yhteinen suoja:
ei ole
Maakaapeli:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
Nopeuskerroin (NVP):
68 %
Tuotekuvaus
Suojaamaton Cat6A U/UTP-parikaapeli nousu- ja kerroskaapelointeihin. Kaapeli täyttää standardit:
- halogeniton Cca s1-d1-a2



