NYLUND - Valokaapeli sisä - DNBJ-VH4OS2 4xOS2 F4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 4
Ulkovaipan materiaali - muu
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - tiukka
Ulkovaipan väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
2000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0272403
Toimittajan tuotenumero
20222507
Tukkuerä
2000
Kuitujen lukumäärä:
4
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
tiukka
Ulkovaipan väri:
harmaa
Metalliton kaapeli:
kyllä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
4.2 mm
Valokaapeli FTTH 4XSM G657A sisä IEC 60332-3
4-kuituinen yksimuoto (OS2) sisäasennuskaapeli uudistuotantoon ja saneerattavien asuntojen tietoverkkoihin. Kaapeli täyttää \"nipussa itsestään sammuvan\" vaatimuksen (IEC 60332-3), se on myös halogeeniton (IEC 60754-2) sekä vähän savua muodostava (IEC 61034).
4-kuituinen yksimuoto (OS2) sisäasennuskaapeli uudistuotantoon ja saneerattavien asuntojen tietoverkkoihin. Kaapeli täyttää \"nipussa itsestään sammuvan\" vaatimuksen (IEC 60332-3), se on myös halogeeniton (IEC 60754-2) sekä vähän savua muodostava (IEC 61034).



