OBO BETTERMAN - Kanavakaluste - MTGE2/2F liitinlevy Systimax


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 2
Syvyys - 36 mm
Malli / Tyyppi - palkinmuotoinen
Vedonpoistojen lukumäärä - 0
Materiaali - metalli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195626886
Sähkönumero
1418787
Toimittajan tuotenumero
7407849
Tukkuerä
1
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
2
Syvyys:
36 mm
Malli / Tyyppi:
palkinmuotoinen
Vedonpoistojen lukumäärä:
0
Materiaali:
metalli
Pituus:
116 mm
Liitinlevy 2xRJ45 Systimax lattiarasioille GE 2V xx VO, RST