OBO BETTERMANN - Asennuskanava - ECK3535rws.35x35x2000.PVC.VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 35 mm
Leveys - 35 mm
Väliseinän tyyppi - ei ole
Kahvan pituus - 35 mm
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
60 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196723225
Sähkönumero
1425400
Toimittajan tuotenumero
6131155
Tukkuerä
60
Korkeus:
35 mm
Leveys:
35 mm
Väliseinän tyyppi:
ei ole
Kahvan pituus:
35 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Käytettävä poikkipinta:
220 mm²
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Halogeeniton:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kaapelipidikkeillä:
ei
Materiaalin laatu:
PVC
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
ei
Kulmakanava Rautrigo, erinomainen ratkaisu kaapelien pysty- ja vaakasuoriin asennuksiin kulmissa. Sulautuu huomaamattomasti jokaiseen asuinympäristöön. Kannen lukituksen suurpiirteinen geometria takaa kannen nopean ja varman sulkemisen. Sarjavalmisteinen pohjarei’itys.



