OBO BETTERMANN - Asennuskanava - LE1010KBrws.10x10x2000.PVC.VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 10 mm
Leveys - 12.6 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196726066
Sähkönumero
1415562
Toimittajan tuotenumero
6130002
Tukkuerä
180
Korkeus:
10 mm
Leveys:
12.6 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
itseliimautuva
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9010
Kaapelipidikkeillä:
ei
Materiaalin laatu:
PVC
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Asennuskanava LE on valmistettu lyijyttömästä PVC-muovista, johon on lisätty kalsium-sinkki-stabilointiaineita. Materiaali on vaikeasti syttyvää ja itsestään sammuvaa vaikuttavan liekin lakattua.






