OBO BETTERMANN - Asennuskanava LFS - WDK60110RW. PVC. 110x60x2000


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
60 mmLeveys:
110 mmVäri:
valkoinenKiinnitystapa:
pohjareiätTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 60 mm
Leveys - 110 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
16 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196363438
Sähkönumero
1418319
Toimittajan tuotenumero
6191215
Tukkuerä
16
Korkeus:
60 mm
Leveys:
110 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
1
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9010
Kaapelipidikkeillä:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
5076 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
WDK -asennuskanavat, jotka on valmistettu lyijyttömästä PVC -muovista, käytetään kaapeliasennuksiin kohteessa kuin kohteessa. Kanavien mitat ovat 7,5 mm x 7 mm - 100 mm x 230 mm. Vakiovärit ovat puhtaanvalkoinen, kermanvalkoinen, kivenharmaa, vaaleanharmaa, ruskea ja musta. Asennusosien moninaisuus mahdollistaa asennuksen mitä erilaisimmilla alueilla. Kanavan sivumitan ollessa väh. 60 mm voidaan kanavaan asentaa kojerasioita.