OBO BETTERMANN - Asennuskanava LFS - WDK60110SW, 60x108,5x2000 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
60.3 mmLeveys:
108.5 mmVäri:
mustaKiinnitystapa:
pohjareiätTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 60.3 mm
Leveys - 108.5 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
16 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196998395
Sähkönumero
1415965
Toimittajan tuotenumero
6022018
Tukkuerä
1
Korkeus:
60.3 mm
Leveys:
108.5 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
musta
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
1
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9005
Kaapelipidikkeillä:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
5076 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Asennuskanava kannella ja pohjarei'ityksellä
WDK -asennuskanavat, jotka on valmistettu lyijyttömästä PVC -muovista, käytetään kaapeliasennuksiin kohteessa kuin kohteessa. Kanavien mitat ovat 7,5 mm x 7 mm - 100 mm x 230 mm. Vakiovärit ovat puhtaanvalkoinen, kermanvalkoinen, kivenharmaa, vaaleanharmaa, ruskea ja musta. Asennusosien moninaisuus mahdollistaa asennuksen mitä erilaisimmilla alueilla. Kanavan sivumitan ollessa väh. 60 mm voidaan kanavaan asentaa kojerasioita.





