OBO BETTERMANN - Asennuskanava tarralla - MKS 16x16x2000 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 16 mm
Leveys - 16 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196732692
Sähkönumero
1426581
Toimittajan tuotenumero
6131358
Tukkuerä
144
Korkeus:
16 mm
Leveys:
16 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
itseliimautuva ja pohjaperformointi
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9010
Kaapelipidikkeillä:
ei
Käytettävä poikkipinta:
150 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Suojakalvolla:
ei
Yleiskäyttöiset minikanavat asuntoihin, toimistoihin ja teollisuuteen: Kestävä rakenne. Pieni korkeus. Pohjarei’itys helpottaa asennusta. Sulautuu hillitysti jokaiseen ympäristöön. Valinnaisesti väliseinällä. Runsas valikoima muoto-osia sekä koje- ja jakorasioita.




