OBO BETTERMANN - Asennuskanava - WDK15030SRW. PVC. 17.5x30x2000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
17.5 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 17.5 mm
Leveys - 30 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195164210
Sähkönumero
1418166
Toimittajan tuotenumero
6027325
Tukkuerä
1
Korkeus:
17.5 mm
Leveys:
30 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
RAL-numero:
9010
Kaapelipidikkeillä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Suojakalvolla:
ei
Asennuskanava kannella ja pohjarei'ityksellä
WDK -asennuskanavat, jotka on valmistettu lyijyttömästä PVC -muovista, käytetään kaapeliasennuksiin kohteessa kuin kohteessa. Kanavien mitat ovat 7,5 mm x 7 mm - 100 mm x 230 mm. Vakiovärit ovat puhtaanvalkoinen, kermanvalkoinen, kivenharmaa, vaaleanharmaa, ruskea ja musta. Asennusosien moninaisuus mahdollistaa asennuksen mitä erilaisimmilla alueilla. Kanavan sivumitan ollessa väh. 60 mm voidaan kanavaan asentaa kojerasioita.




