OBO BETTERMANN - Asennuskanava - WDKM6, 6x7x2000 PVC VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm

Leveys:

7.3 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10.8 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 6 mm

  • Leveys - 7.3 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pituus - 2000 mm

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 150 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012197356569

Sähkönumero

1415923

Toimittajan tuotenumero

6150069

Tukkuerä

150

Korkeus:

6 mm

Leveys:

7.3 mm

Materiaali:

muovi

Pituus:

2000 mm

Väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

itseliimautuva

Kiinteiden paneelien määrä:

0

Iskunkestävyysluokka:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Liitettävien paneelien lukumäärä:

0

Kannen muoto:

ei ole

RAL-numero:

9016

Kaapelipidikkeillä:

ei

Materiaalin laatu:

PVC

Läpinäkyvä:

ei

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Antibakteerinen käsittely:

ei

Läpilyöntiaihio:

ei

Toimitus rullalla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Suojakalvolla:

ei

Kotelointiluokka (IP):

muu

Asennuskanava kiinnitysteipillä, avoin, 6x7x2000, kaapelihalkaisijoille3,5-5 mm, PVC, valkoinen RAL 9016

Asennuskanava kiinnitysteipillä, avoin
WDK -asennuskanavat, jotka on valmistettu lyijyttömästä PVC -muovista, käytetään kaapeliasennuksiin kohteessa kuin kohteessa. Kanavien mitat ovat 6 mm x 7 mm - 100 mm x 230 mm. Vakiovärit ovat puhtaanvalkoinen, kermanvalkoinen, kivenharmaa ja vaaleanharmaa. Asennusosien moninaisuus mahdollistaa asennuksen mitä erilaisimmilla alueilla. Kanavan sivumitan ollessa väh. 60 mm voidaan kanavaan asentaa kojerasioita.