OBO BETTERMANN - Asennuskanava - WDKMD4RW. PVC. VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
4.5 mmLeveys:
9 mmVäri:
valkoinenKiinnitystapa:
itseliimautuvaTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 4.5 mm
Leveys - 9 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
224 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196493159
Sähkönumero
1418201
Toimittajan tuotenumero
6150268
Tukkuerä
224
Korkeus:
4.5 mm
Leveys:
9 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
itseliimautuva
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
RAL-numero:
9010
Kaapelipidikkeillä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Suojakalvolla:
ei
Asennuskanava kiinnitysteipillä, saranakansi
WDK -asennuskanavat, jotka on valmistettu lyijyttömästä PVC -muovista, käytetään kaapeliasennuksiin kohteessa kuin kohteessa. Kanavien mitat ovat 7,5 mm x 7 mm - 100 mm x 230 mm. Vakiovärit ovat puhtaanvalkoinen, kermanvalkoinen, kivenharmaa ja vaalenharmaa. Asennusosien moninaisuus mahdollistaa asennuksen mitä erilaisimmilla alueilla. Kanavan sivumitan ollessa väh. 60 mm voidaan kanavaan asentaa kojerasioita.