OBO BETTERMANN - Asennuskisko VBS - 2064 GTP 2M


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - G-kisko
Materiaali - teräs
Pituus - 2000 mm
Korkeus - 15 mm
Pakkaus ja ehdot
20 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195044291
Sähkönumero
1462229
Toimittajan tuotenumero
1115057
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
G-kisko
Materiaali:
teräs
Pituus:
2000 mm
Korkeus:
15 mm
Asennuskisko G32 DIN EN 60715 mukaisesti
OBOn asennuskiskotuotteisiin kuuluvat erilaiset asennuskiskot rakoväleillä 7,5 - 22 mm. Asennuskiskoihin kiinnitetään erilaisia asennustarvikkeita kuten rasioita, koteloita, keskuksia jne. Niitä voidaan käyttää myös erilaisiin kannatuksiin ja ripustuksiin. Asennuskiskoilla voidaan asentaa myös suoraan erilaisia kaarikiinnikkeitä ja liukuruuveja/-muttereita. Sekä kaapelihyllyasennuksiin että myös yksittäisiin kaapeliasennuksiin löytyvät sopivat asennuskiskot. Lisätarvikkeina asennuskiskovalikoimaan löytyy mm. liukuruuvit/-mutterit, rivikiinnikkeet sekä kaarikiinnikkeet.