OBO BETTERMANN - Asennusknava väliseinällä - MKS 25x38x2000 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 25 mm
Leveys - 38 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
30 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196718191
Sähkönumero
1426556
Toimittajan tuotenumero
6130165
Tukkuerä
30
Korkeus:
25 mm
Leveys:
38 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
1
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
RAL-numero:
9010
Kaapelipidikkeillä:
ei
Käytettävä poikkipinta:
730 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Suojakalvolla:
ei
Yleiskäyttöiset minikanavat asuntoihin, toimistoihin ja teollisuuteen: Kestävä rakenne. Pieni korkeus. Pohjarei’itys helpottaa asennusta. Sulautuu hillitysti jokaiseen ympäristöön. Valinnaisesti väliseinällä. Runsas valikoima muoto-osia sekä koje- ja jakorasioita.





