OBO BETTERMANN - Asennuslevy BSS - MP T616, DD


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 220 mm
Levyn korkeus - 159 mm
Malli / Tyyppi - vaakasuuntainen
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196134977
Sähkönumero
1418026
Toimittajan tuotenumero
7205484
Tukkuerä
5
Levyn leveys:
220 mm
Levyn korkeus:
159 mm
Malli / Tyyppi:
vaakasuuntainen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Asennuslevy T160 palonkestävän jakorasian asennukseen. Asennuslevy asennetaan 60mm reunakorkeudella olevan palonkestävän levy- tai tikashyllyn reunaan. sinkkialum.pinn., Double Dip
Palonkestävät jakorasiat E30 ja E90
Palonkestävän jakorasian tarkoituksena on jatkaa ja haaroittaapalonkestäviä kaapeleita ja taata järjestelmän toimivuus tulipalon aikana. Palonkestävien jakorasioiden tulee olla testattu EN1363-1 -palokokeen mukaan. OBOn jakorasiat täyttävät kaikki standardin DIN4102-12 vaatimukset ja ne kestävät toimintakuntoisina asennusohjeen mukaan asennettuina vähintään 90 minuuttia. Asennusohje PDF-esitteessä.
Palonkestävät jakorasiat E30 ja E90
Palonkestävän jakorasian tarkoituksena on jatkaa ja haaroittaapalonkestäviä kaapeleita ja taata järjestelmän toimivuus tulipalon aikana. Palonkestävien jakorasioiden tulee olla testattu EN1363-1 -palokokeen mukaan. OBOn jakorasiat täyttävät kaikki standardin DIN4102-12 vaatimukset ja ne kestävät toimintakuntoisina asennusohjeen mukaan asennettuina vähintään 90 minuuttia. Asennusohje PDF-esitteessä.