OBO BETTERMANN - Asennuslevy KTS - MP UNI VA4301

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyn leveys - 170 mm

  • Levyn korkeus - 115 mm

  • Malli / Tyyppi - vaakasuuntainen

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 40 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195166320

Sähkönumero

1465175

Toimittajan tuotenumero

7085133

Tukkuerä

40

Levyn leveys:

170 mm

Levyn korkeus:

115 mm

Malli / Tyyppi:

vaakasuuntainen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Teräs, ruostumaton EN 1.4301 RST, teräslaji 304, VA, 1.4301

Asennuslevy kaapelihyllyille.
Kiinnitys lankahyllyn sivulankoihin. Kiinnitys levy- ja tikashyllyihin kahdella ruuvilla. Jakorasiat ja asennuskalusteet kiinnitetään asennuslevyn rei'ityksen avulla. Ruuvi FRSB 6x12 on tilattava erikseen.

Monipuoliset ja hyvin tuulettuvat OBOn levyhyllyt mahdollistavat optimaaliset kaapelien asennukset kaikilla sähköasennuksen alueilla, erityisesti palonkestävissä asennuksissa.. Asennusajat vähenevät moninkertaisesti RKS-Magic® levyhyllyjä käytettäessä.