OBO BETTERMANN - Asennuslevy KTS - MPG 65 FT. KZn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 65 mm
Levyn korkeus - 68 mm
Malli / Tyyppi - vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa - puristusasennus
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196933259
Sähkönumero
1462325
Toimittajan tuotenumero
6006486
Tukkuerä
30
Levyn leveys:
65 mm
Levyn korkeus:
68 mm
Malli / Tyyppi:
vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Materiaali:
teräs
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Asennuslevy, soveltuu myös lankahyllyjen 50-100mm seinäkiinnitykseen. Upottamalla kuumasinkitty EN ISO1461 40...60µm.
Asennuslevy kiinnitettäväksi lankahyllyyn ilman ruuveja
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.
Asennuslevy kiinnitettäväksi lankahyllyyn ilman ruuveja
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.




