OBO BETTERMANN - Asennustarvike - DSSL2 105. tukikappale. FS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan korkeus - 155...155 mm
Kanavan leveys - 32...32 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196540921
Sähkönumero
1418119
Toimittajan tuotenumero
7410583
Tukkuerä
1
Kanavan korkeus:
155...155 mm
Kanavan leveys:
32...32 mm
Asennetaan valurasian kulmiin antamaan lisätukea raskaille kuormille tarkoitetuissa ratkaisuissa, sis. 4kpl.
Säätöjalka valurasian kulma-alueiden tukemiseen. Säätöruuvi vastamutterilla.
Raskaille kuormille tarkoitetut lattiarasiat vaativat aina vahvistetun valurasian sekä aukkokannen. Lattiapinnoitteen on myös oltava kuormitusta kestävä. Lattiarasiat eivät sovellu teollisuuskäyttöön eivätkä suuriin varastoihin, joissa saatetaan ajaa trukilla yli.
Valurasia putkiaihioilla M20/M32 1418803
Valurasia kanava-aihioilla 190-350mm 1418759
Lattiarasia 1418014
Säätöjalka valurasian kulma-alueiden tukemiseen. Säätöruuvi vastamutterilla.
Raskaille kuormille tarkoitetut lattiarasiat vaativat aina vahvistetun valurasian sekä aukkokannen. Lattiapinnoitteen on myös oltava kuormitusta kestävä. Lattiarasiat eivät sovellu teollisuuskäyttöön eivätkä suuriin varastoihin, joissa saatetaan ajaa trukilla yli.
Valurasia putkiaihioilla M20/M32 1418803
Valurasia kanava-aihioilla 190-350mm 1418759
Lattiarasia 1418014




