OBO BETTERMANN - Asennustarvike - DUG SL105. G. Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - muu
Pituus - 98 mm
Leveys - 19 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196539086
Sähkönumero
1418115
Toimittajan tuotenumero
7409682
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Pituus:
98 mm
Leveys:
19 mm
Korkeus:
19 mm
raskaille kuormille, sis. 4kpl, asennetaan aukkokanteen Snro: 1418117, kun valurasia ja aukkokansi varustetaan vahvikkeilla saadaa jopa 20 kN kantavuus riippuen lattiarasiasta, kuumasinkitty EN 10147 ~ 20 µm, FS
HUOM!
Raskaille kuormille tarkoitetut lattiarasiat vaativat aina vahvistetun valurasian sekä aukkokannen. Lattiapinnoitteen on myös oltava kuormitusta kestävä. Lattiarasiat eivät sovellu teollisuuskäyttöön eivätkä suuriin varastoihin, joissa saatetaan ajaa trukilla yli.
Valurasia putkiaihioilla M20/M32 1418803
Valurasia kanava-aihioilla 190-350mm 1418759
Valurasian tukikappale 1418816
Lattiarasia 1418014
HUOM!
Raskaille kuormille tarkoitetut lattiarasiat vaativat aina vahvistetun valurasian sekä aukkokannen. Lattiapinnoitteen on myös oltava kuormitusta kestävä. Lattiarasiat eivät sovellu teollisuuskäyttöön eivätkä suuriin varastoihin, joissa saatetaan ajaa trukilla yli.
Valurasia putkiaihioilla M20/M32 1418803
Valurasia kanava-aihioilla 190-350mm 1418759
Valurasian tukikappale 1418816
Lattiarasia 1418014




