OBO BETTERMANN - Asennustarvike KTS - DSK 61 FT tukikappale US 7


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - U-profiili
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Ruuvaustarvikkeet - ei
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196202874
Sähkönumero
1462672
Toimittajan tuotenumero
6416519
Tukkuerä
20
Soveltuu:
U-profiili
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Ruuvaustarvikkeet:
ei
Tukikappale US 5-profiiliin
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.