OBO BETTERMANN - Asennustarvike - OK-K 45. kiinnitysjousi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen leveys - 45 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Kansiasennus - ei
Potentiaalintasaus - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196176236
Sähkönumero
1464426
Toimittajan tuotenumero
6116116
Tukkuerä
1
Kannen leveys:
45 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Kansiasennus:
ei
Potentiaalintasaus:
ei
kansijousi Rapid 45
Kansikiinnikkeillä johdot voidaan asentaa paremmin ja helpommin johtokanavaan Rapid 45
Rapid 45 -johtokanava GEK-K soveltuu asennettavaksi kaikkialle, missä tarvitaan täydellisen joustavia asennusratkaisuja. Johtokanavat toimitetaan kolmessa eri koossa: yksi-, kaksi- tai kolmiosaisena. Käytännölliset asennusosat antavat erinomaisen perustan täydelliselle asennukselle. Kaikki kanavakalusteet asennetaan pika-asennuksena, ilman kojerasioita, juuri sinne, missä niitä tarvitaan.
Kansikiinnikkeillä johdot voidaan asentaa paremmin ja helpommin johtokanavaan Rapid 45
Rapid 45 -johtokanava GEK-K soveltuu asennettavaksi kaikkialle, missä tarvitaan täydellisen joustavia asennusratkaisuja. Johtokanavat toimitetaan kolmessa eri koossa: yksi-, kaksi- tai kolmiosaisena. Käytännölliset asennusosat antavat erinomaisen perustan täydelliselle asennukselle. Kaikki kanavakalusteet asennetaan pika-asennuksena, ilman kojerasioita, juuri sinne, missä niitä tarvitaan.






