OBO BETTERMANN - Asennustarvike - OKA NEVE 110

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimelliskorkeus - 40 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195434757
Sähkönumero
1418078
Toimittajan tuotenumero
7425970
Tukkuerä
0
Nimelliskorkeus:
40 mm
Materiaali:
teräs
Säätöjalka / jatkokappale lattiakanavajärjestelmille OKA-G ja OKA-W, säätöalue 40-110mm , St
Avattava lattiakanava
Lattiakanava säädetään pintavalun kanssa samalle korkeudelle säätöjalkojen avulla. Säätöjalka toimii samalla myös jatkokappaleena.
Avattava lattiakanava
Lattiakanava säädetään pintavalun kanssa samalle korkeudelle säätöjalkojen avulla. Säätöjalka toimii samalla myös jatkokappaleena.




