OBO BETTERMANN - Asennustarvike UFS - ASH 250-4 320


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - muu
Pituus - 353 mm
Leveys - 183 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012197364878
Sähkönumero
1416009
Toimittajan tuotenumero
7410136
Tukkuerä
6
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Pituus:
353 mm
Leveys:
183 mm
Lisätarvike:
kyllä
Korkeus:
46 mm
Varaosa:
ei
Asennussarja lisäkorkeuden säätöön valurasioille UZD250-4 ja UGD250-4joiden korkeus on 80-160 mm, korkeutta voidaan nostaa välille 240-320mm, sisältää 4 sivupeltiä, 16 säätöruuvia, maadoituskaapelin jarasialiittimen, kuumasinkitty EN 10147 ~ 20 µm