OBO BETTERMANN - Asennustarvike UFS - ASH 350-4 240

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - muu
Pituus - 450 mm
Leveys - 103 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012197364908
Sähkönumero
1416010
Toimittajan tuotenumero
7410138
Tukkuerä
11
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Pituus:
450 mm
Leveys:
103 mm
Lisätarvike:
kyllä
Korkeus:
46 mm
Varaosa:
ei
Asennussarja lisäkorkeuden säätöön valurasioille UZD350-4 ja UGD350-4joiden korkeus on 80-160 mm, korkeutta voidaan nostaa 160-240 mm:iin,sisältää 4 sivupeltiä ja 8 säätöruuvia, kuumasinkitty EN 10147 ~ 20 µm






