OBO BETTERMANN - Asennustarvike UFS - UZD GS 250/350

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Pituus - 48 mm

  • Leveys - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012197399344

Sähkönumero

1416002

Toimittajan tuotenumero

7410017

Tukkuerä

5

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pituus:

48 mm

Leveys:

22 mm

Lisätarvike:

kyllä

Korkeus:

22 mm

Varaosa:

kyllä

Varaosa-asennustarvike UZDXXX-4/UGDXXX-4 valurasioiden korkeudensäätöön, oranssi, muovi, PA/GF Valuasennus
Valurasia kiinnitetään raakalattiaan ja säädetään oikealle korkeudelle kulmissa olevista ruuveista. Valurasia on säädettävissä 80-160mm mutta suositeltava korkeus on vähintään 80mm, jotta kojerasiat ja pistotulpat mahtuvat suljetun kannen alle. Kun valurasia asennetaan vähimmäisyvyyteen on huomioitava pistotulpan tyyppi. Valurasian jokaisella sivulla on aihiot lattiakanaville 190-350mm.