OBO BETTERMANN - Aukkokansi - DUG 350-3 9SL. FS. KZnOL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 350 mm
Leveys - 383 mm
Pituus - 383 mm
Materiaalin paksuus - 4 mm
Lattian kunnossapito - kuiva
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196539031
Sähkönumero
1418117
Toimittajan tuotenumero
7401410
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
350 mm
Leveys:
383 mm
Pituus:
383 mm
Materiaalin paksuus:
4 mm
Lattian kunnossapito:
kuiva
Materiaali:
teräs
Asennusaukko:
neliö
Asennusaukon kansi:
ei
raskaille kuormille valurasialle UZD350, nimelliskoko 9, Tarvitsee säätöjalat (105-140mm) Snro: 1418115, kun valurasia ja aukkokansi varustetaan vahvikkeilla saadaa jopa 20 kN kantavuus riippuen lattiarasiasta, kuumasinkitty EN 10147 ~ 20 µm, FS
HUOM!
Raskaille kuormille tarkoitetut lattiarasiat vaativat aina vahvistetun valurasian sekä aukkokannen. Lattiapinnoitteen on myös oltava kuormitusta kestävä. Lattiarasiat eivät sovellu teollisuuskäyttöön eivätkä suuriin varastoihin, joissa saatetaan ajaa trukilla yli.
Valurasia putkiaihioilla M20/M32 1418803
Valurasia kanava-aihioilla 190-350mm 1418759
Valurasian tukikappale 1418816
Lattiarasia 1418014
HUOM!
Raskaille kuormille tarkoitetut lattiarasiat vaativat aina vahvistetun valurasian sekä aukkokannen. Lattiapinnoitteen on myös oltava kuormitusta kestävä. Lattiarasiat eivät sovellu teollisuuskäyttöön eivätkä suuriin varastoihin, joissa saatetaan ajaa trukilla yli.
Valurasia putkiaihioilla M20/M32 1418803
Valurasia kanava-aihioilla 190-350mm 1418759
Valurasian tukikappale 1418816
Lattiarasia 1418014




