OBO BETTERMANN - Holkkitiiviste muovi VBS - V-TEC TB25 07-11, halkaistava

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 9...11 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kierrekoko metrinen/PG - 25

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196334520

Sähkönumero

1711008

Toimittajan tuotenumero

2024913

Tukkuerä

5

Kierre:

metrinen

Sopii kaapelihalkaisijoille:

9...11 mm

Materiaali:

muovi

Kierrekoko metrinen/PG:

25

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

Kierteen pituus:

11 mm

Materiaalin laatu:

polykarbonaatti (PC)

Kierteen nousu:

1.5 mm

Vastamutterilla:

kyllä

Pinnan suojaus:

muu

Iskunkestävyys:

ei

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

kyllä

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Sopii lattakaapelille:

ei

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas

EMC-versio:

ei

Käyttölämpötila:

-20...80 °C

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

V-TEC TB25 07-11, halkaistava holkkitiiviste

Käyttö
Halkaistava holkkitiiviste V-TEC TB25 sopii ominaisuuksiensa avulla jälkiasennukseen, korjauksiin ja muihin vastaaviin holkin tai holkkikoon vaihtoihin tarvitsematta irroittaa kytkentöjä.
Jakorasioihin ja muihin rasioihin sopivilla holkkitiivisteillä voidaan nopeimmin ja mukavimmin huolehtia vedonpoistosta ja tiivistyksestä: koetellut V-TEC holkkitiivisteet OBOlta. Tiivistyshuulen ja erityisen OBO-lamellitekniikan ansioista saavutetaan suojausluokka IP 67. Vedonpoisto ja tiiviys on testattu DIN EN 50262 mukaan. Kierteet ovat metrisiä M25 x 1,5 -kierteitä. Sen vuoksi ne voidaan asentaa helposti kaikkialle. Kun holkkitiiviste on kerran asennettu, se kestää lähes ikuisesti: Kierteen optimaalinen sopeutus oikeaan nousuun takaa pysyvän värinänkestävyyden. Käyttöalueet: omakotitalojen jakorasioista teollisuuden jakokaappeihin. Käyttöalueen lämpötila: -20°C - +80°C