OBO BETTERMANN - Holkkitiiviste muovi VBS - V-TEC TB25 17-20, halkaistava

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille - 17...20 mm
Materiaali - muovi
Kierrekoko metrinen/PG - 25
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196334568
Sähkönumero
1711012
Toimittajan tuotenumero
2024925
Tukkuerä
5
Kierre:
metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
17...20 mm
Materiaali:
muovi
Kierrekoko metrinen/PG:
25
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
Kierteen pituus:
11 mm
Materiaalin laatu:
polykarbonaatti (PC)
Kierteen nousu:
1.5 mm
Vastamutterilla:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Iskunkestävyys:
kyllä
Malli / Tyyppi:
suora
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
ei
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pikakiinnitys:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Sopii lattakaapelille:
ei
Tiivisteen tyyppi:
Tiivisterengas
EMC-versio:
ei
Käyttölämpötila:
-20...80 °C
Suojattu:
ei
Armeeratulle kaapelille:
ei
Käyttö
Halkaistava holkkitiiviste V-TEC TB25 sopii ominaisuuksiensa avulla jälkiasennukseen, korjauksiin ja muihin vastaaviin holkin tai holkkikoon vaihtoihin tarvitsematta irroittaa kytkentöjä.
Jakorasioihin ja muihin rasioihin sopivilla holkkitiivisteillä voidaan nopeimmin ja mukavimmin huolehtia vedonpoistosta ja tiivistyksestä: koetellut V-TEC holkkitiivisteet OBOlta. Tiivistyshuulen ja erityisen OBO-lamellitekniikan ansioista saavutetaan suojausluokka IP 67. Vedonpoisto ja tiiviys on testattu DIN EN 50262 mukaan. Kierteet ovat metrisiä M25 x 1,5 -kierteitä. Sen vuoksi ne voidaan asentaa helposti kaikkialle. Kun holkkitiiviste on kerran asennettu, se kestää lähes ikuisesti: Kierteen optimaalinen sopeutus oikeaan nousuun takaa pysyvän värinänkestävyyden. Käyttöalueet: omakotitalojen jakorasioista teollisuuden jakokaappeihin. Käyttöalueen lämpötila: -20°C - +80°C





