OBO BETTERMANN - Jatkokappale - GK-KS45-1RW. PC/ABS. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kanavaliitoksen kattaminen
Muoto - symmetrinen
Kiinnitystapa - muu
Kannen leveys - 45 mm
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196419111
Sähkönumero
1465141
Toimittajan tuotenumero
6113020
Tukkuerä
6
Malli / Tyyppi:
kanavaliitoksen kattaminen
Muoto:
symmetrinen
Kiinnitystapa:
muu
Kannen leveys:
45 mm
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9010
Jatkokappale suojaa johtokanavan leikkuukohdat, 45mm kansiaukollisille johtokanaville, PVC, puhtaanvalkoinen RAL 9010
Rapid 45 johtokanavat
Johtokanava GK lyijyttömästä polyvinyylikloridista PVC sopii asennettavaksi suoraan seinään tai seinäkannekkeisiin. Kanava kiinnitetään alaosan rei'ityksen avulla. Johtokanavan GK pohjassaon C-ura muovisen väliseinän kiinnitystä varten. Kalusteide asennus tapahtuu vai painamalla kaluste kiinni profiiliin ilman kojerasiaa tai peitelevyjä.
Rapid 45 johtokanavat
Johtokanava GK lyijyttömästä polyvinyylikloridista PVC sopii asennettavaksi suoraan seinään tai seinäkannekkeisiin. Kanava kiinnitetään alaosan rei'ityksen avulla. Johtokanavan GK pohjassaon C-ura muovisen väliseinän kiinnitystä varten. Kalusteide asennus tapahtuu vai painamalla kaluste kiinni profiiliin ilman kojerasiaa tai peitelevyjä.





