OBO BETTERMANN - Jatkokappale - GK-KS45-2RW. PC/ABS. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Seinä-/johtokanavan leveys - 130 mm
Seinäkanavan syvyys - 53 mm
Malli / Tyyppi - kanavaliitoksen kattaminen
Muoto - symmetrinen
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196419418
Sähkönumero
1465154
Toimittajan tuotenumero
6113210
Tukkuerä
6
Seinä-/johtokanavan leveys:
130 mm
Seinäkanavan syvyys:
53 mm
Malli / Tyyppi:
kanavaliitoksen kattaminen
Muoto:
symmetrinen
Kiinnitystapa:
muu
Kannen leveys:
45 mm
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9010
Rapid 45 johtokanavat
Johtokanava GK lyijyttömästä polyvinyylikloridista PVC sopii asennettavaksi suoraan seinään tai seinäkannekkeisiin. Kanava kiinnitetään alaosan rei'ityksen avulla. Johtokanavan GK pohjassaon C-ura muovisen väliseinän kiinnitystä varten. Kalusteide asennus tapahtuu vai painamalla kaluste kiinni profiiliin ilman kojerasiaa tai peitelevyjä.





