OBO BETTERMANN - Jatkokappale KTS - RWVL 60 VA4571. vaakakulma

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - ei
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Pinnan suojaus - muu
Malli / Tyyppi - kulmaliitos
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196343157
Sähkönumero
1465136
Toimittajan tuotenumero
6067664
Tukkuerä
10
Vaakasuuntainen nivelliitos:
ei
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Malli / Tyyppi:
kulmaliitos
Liitäntätapa:
ruuviliitin
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Pituus:
200 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Jatkokappale levyhyllylle reunakorkeudella 60mm, vaakasuora
Sisältää kiinnitystarvikkeet.
Monipuoliset ja hyvin tuulettuvat OBOn levyhyllyt mahdollistavat optimaaliset kaapelien asennukset kaikilla sähköasennuksen alueilla, erityisesti palonkestävissä asennuksissa.. Asennusajat vähenevät moninkertaisesti RKS-Magic® levyhyllyjä käytettäessä.




