OBO BETTERMANN - Jatkomuhvi metalli VBS - SV32 W A4, M32, suora, HST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Putken nimellishalkaisija:

32 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • Putken nimellishalkaisija - 32 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Halogeeniton - kyllä

  • Malli / Tyyppi - plug-in liitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 15 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195924296

Sähkönumero

1156623

Toimittajan tuotenumero

2046773

Tukkuerä

15

Materiaali:

metalli

Putken nimellishalkaisija:

32 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

plug-in liitäntä

Kiilloitettu pinta:

ei

Harjattu pinta:

kyllä

pistoputkelle, haponkestävä teräs 1.4571, HST, VA, 1.4571

Teräksiset ja alumiiniset asennusputket
OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.

OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.