OBO BETTERMANN - Jatkomuhvi metalli VBS - SVM16 W G, M16, suora, Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
Putken nimellishalkaisija - 16 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Halogeeniton - kyllä
Malli / Tyyppi - kierre
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195924999
Sähkönumero
1156420
Toimittajan tuotenumero
2046875
Tukkuerä
25
Materiaali:
metalli
Putken nimellishalkaisija:
16 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
kierre
Materiaalin laatu:
muu
Kiilloitettu pinta:
ei
Harjattu pinta:
ei
panssariputkelle, kierteellä, sähkösinkitty DIN EN 12329 5…10µ
Teräksiset ja alumiiniset asennusputket
OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.
OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.
Teräksiset ja alumiiniset asennusputket
OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.
OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.





