OBO BETTERMANN - Jatkomuhvi muovi VBS - 3000 MMS M20 lgr


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Halogeeniton - ei
Materiaalin laatu - muu
Kiilloitettu pinta - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196870080
Sähkönumero
1156030
Toimittajan tuotenumero
2154083
Tukkuerä
200
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Kiilloitettu pinta:
ei
Jatkomuhvi, suora, avattava, M20, PVC, vaaleanharmaa, RAL 7035
Jatkomuhvi Quick-Pipe
Muovisiin putkiin kuuluu OBO Quick-Pipe avattava ja suljettava asennusputki. Putki sulkeutuu, kun sitä käännetään Quick- putkikiinnikkeessä. Näin kaapelit on asennettu suljettuun putkeen. Valikoimaan kuuluvat lisätarvikkeina avattavat 90° kaaret, T- ja jatkokappaleet.
Jatkomuhvi Quick-Pipe
Muovisiin putkiin kuuluu OBO Quick-Pipe avattava ja suljettava asennusputki. Putki sulkeutuu, kun sitä käännetään Quick- putkikiinnikkeessä. Näin kaapelit on asennettu suljettuun putkeen. Valikoimaan kuuluvat lisätarvikkeina avattavat 90° kaaret, T- ja jatkokappaleet.