OBO BETTERMANN - Jatkomuhvi muovi VBS - 3000 MMS M32 rw

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Halogeeniton - ei
Materiaalin laatu - muu
Kiilloitettu pinta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196870165
Sähkönumero
1156026
Toimittajan tuotenumero
2154097
Tukkuerä
200
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Kiilloitettu pinta:
ei
Jatkomuhvi, suora, avattava, M32, PVC, puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Jatkomuhvi Quick-Pipe
Muovisiin putkiin kuuluu OBO Quick-Pipe avattava ja suljettava asennusputki. Putki sulkeutuu, kun sitä käännetään Quick- putkikiinnikkeessä. Näin kaapelit on asennettu suljettuun putkeen. Valikoimaan kuuluvat lisätarvikkeina avattavat 90° kaaret, T- ja jatkokappaleet.
Jatkomuhvi Quick-Pipe
Muovisiin putkiin kuuluu OBO Quick-Pipe avattava ja suljettava asennusputki. Putki sulkeutuu, kun sitä käännetään Quick- putkikiinnikkeessä. Näin kaapelit on asennettu suljettuun putkeen. Valikoimaan kuuluvat lisätarvikkeina avattavat 90° kaaret, T- ja jatkokappaleet.



