OBO BETTERMANN - Johdinpidin - 270 8-10FT, KS

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pyöröjohtimen halkaisija - 8...8 mm

  • Materiaali - teräs

  • Puristusalue - 10...10 mm

  • Kiristysruuvien tyyppi - kuusiokoloruuvi

  • Liitäntätapa - taitospuristin

Pakkaus ja ehdot

  • 60 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195420552

Sähkönumero

5808166

Toimittajan tuotenumero

5317207

Tukkuerä

1

Pyöröjohtimen halkaisija:

8...8 mm

Materiaali:

teräs

Puristusalue:

10...10 mm

Kiristysruuvien tyyppi:

kuusiokoloruuvi

Liitäntätapa:

taitospuristin

Johtopidike 270 FT

Pyöröjohdinkiinnike 270 Rd8-10, laippakiinn. max 10mm
Sieppaustangot ja muu sieppausrakenne ovat osa ulkoista salamasuojausta, joka vastaa salaman sieppaamisesta. Nämä on asennettava siten, että erityisesti rakennuksen kulmat ja reunat suojataan.

Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.