OBO BETTERMANN - Johdotuskouru LFS - LK4 N 60100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - pohjareiät
Väri - harmaa
Korkeus - 60 mm
Leveys - 100 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196005406
Sähkönumero
1416053
Toimittajan tuotenumero
6178211
Tukkuerä
2
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Väri:
harmaa
Korkeus:
60 mm
Leveys:
100 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Halogeeniton:
ei
Aukkojen etäisyys:
12.5 mm
Materiaali:
PVC
Aukon leveys:
5 mm
Pituus:
2000 mm
Itsestäänsammuva:
kyllä
Kansikappaleella:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
6000 mm²
RAL-numero:
7030
Tuotekuvaus
Johdotuskouru sis. kannen ja pohjarei'ityksen sähköjohtojen vaaka- ja pystyasennukseen kytkentäkaappiin. Metrinen malli. Nimellismitta on kanavan sisämitan mukainen. Säleet voidaan katkaista ilman työkaluja. Kiinnitys pohjaan voidaan tehdä oletusmurtokohtien avulla. N-malleissa sivu-urien välituet estävät johtojen ulostulon. Tarkastettu DIN EN 50085-2-3 mukaan. Erikoispituudet tilauksesta.






