OBO BETTERMANN - Johdotuskouru - VF 20

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Halkaisija:

20 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - pohjareiät

  • Väri - valkoinen

  • Korkeus - 24 mm

  • Leveys - 24 mm

  • Sivuseinän tyyppi - lamelloitu

Pakkaus ja ehdot

  • 70 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196727711

Sähkönumero

1425902

Toimittajan tuotenumero

6132603

Tukkuerä

70

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Väri:

valkoinen

Korkeus:

24 mm

Leveys:

24 mm

Sivuseinän tyyppi:

lamelloitu

Halogeeniton:

kyllä

Aukkojen etäisyys:

13 mm

Materiaali:

polypropeeni

Aukon leveys:

8 mm

Pituus:

500 mm

Halkaisija:

20 mm

Itsestäänsammuva:

kyllä

Kansikappaleella:

ei

Taipuisa:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

360 mm²

RAL-numero:

9010

Taipuisa johdotuskouru pohjarei'ityksellä, PP, puhtaanvalkoinen; RAL9010

Taipuisa johdotuskouru VF, halogeenivapaa, joustavaan johtojen asennukseen esim. epätasaisille pinnoille, ahtaisiin kanaviin ja kulmiin. Kätevät pituudet (500 mm) mahdollistavat yksinkertaisen käsittelyn ja helpon asennuksen ilman erikoistyökaluja.