OBO BETTERMANN - Johdotuskouru - VF 30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kiinnitystapa:
pohjareiätTärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - pohjareiät
Väri - valkoinen
Korkeus - 36 mm
Leveys - 34 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Pakkaus ja ehdot
40 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196727735
Sähkönumero
1425903
Toimittajan tuotenumero
6132606
Tukkuerä
40
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Väri:
valkoinen
Korkeus:
36 mm
Leveys:
34 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Halogeeniton:
kyllä
Aukkojen etäisyys:
13 mm
Materiaali:
polypropeeni
Aukon leveys:
8 mm
Pituus:
500 mm
Halkaisija:
30 mm
Itsestäänsammuva:
kyllä
Kansikappaleella:
ei
Taipuisa:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
810 mm²
RAL-numero:
9010
Taipuisa johdotuskouru VF, halogeenivapaa, joustavaan johtojen asennukseen esim. epätasaisille pinnoille, ahtaisiin kanaviin ja kulmiin. Kätevät pituudet (500 mm) mahdollistavat yksinkertaisen käsittelyn ja helpon asennuksen ilman erikoistyökaluja.




