OBO BETTERMANN - Kaapelikiinnike BSS - BSK-B0511. 46x55. FS

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavan sisäkorkeus - 50 mm

  • Kanavan sisäleveys - 110 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196896356

Sähkönumero

1418926

Toimittajan tuotenumero

7215356

Tukkuerä

25

Kanavan sisäkorkeus:

50 mm

Kanavan sisäleveys:

110 mm

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Kaapelikiinnike kattoasennukseen palosuojakanavalle BSK, kanavan koko vähintään 50x110, 46x55mm, kuumasinkitty EN 10147 ~ 20 µm, FS

Palosuojakanavat
Palosuojakanavia käytetään suojaamaan kanavaan asennettuja kaapeleita tulipalolta sekä ympäristöä kanavan sisäiseltä kaapelipalolta. Palosuojakanava suojaa kanavaan asennettuja kaapeleita sen ulkopuoliselta palolta E- luokituksen mukaisen ajan sekä sisäisen kaapelipalon kuumuudelta ja savulta Iluokituksen mukaisen ajan. OBOn palosuojakanavat ovat ympäristöystävällisiä, helposti käsityökaluilla työstettävää lasikuituvahvisteista kevytbetonia. Kanavan näkyviä pintoja voidaan jälkikäsitellä esim. maalilla tai tapetilla.