OBO BETTERMANN - Kaapelikiinnike BSS - BSK-W1016. 101x50. FS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan sisäkorkeus - 105 mm
Kanavan sisäleveys - 160 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - ruuvattava
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196896233
Sähkönumero
1418938
Toimittajan tuotenumero
7215324
Tukkuerä
25
Kanavan sisäkorkeus:
105 mm
Kanavan sisäleveys:
160 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Kaapelikiinnike seinäasennukseen palosuojakanavalle BSK, kanavan koko vähintään 105x160, 101x50mm, kuumasinkitty EN 10147 ~ 20 µm, FS
Palosuojakanavat
Palosuojakanavia käytetään suojaamaan kanavaan asennettuja kaapeleita tulipalolta sekä ympäristöä kanavan sisäiseltä kaapelipalolta. Palosuojakanava suojaa kanavaan asennettuja kaapeleita sen ulkopuoliselta palolta E- luokituksen mukaisen ajan sekä sisäisen kaapelipalon kuumuudelta ja savulta Iluokituksen mukaisen ajan. OBOn palosuojakanavat ovat ympäristöystävällisiä, helposti käsityökaluilla työstettävää lasikuituvahvisteista kevytbetonia. Kanavan näkyviä pintoja voidaan jälkikäsitellä esim. maalilla tai tapetilla.
Palosuojakanavat
Palosuojakanavia käytetään suojaamaan kanavaan asennettuja kaapeleita tulipalolta sekä ympäristöä kanavan sisäiseltä kaapelipalolta. Palosuojakanava suojaa kanavaan asennettuja kaapeleita sen ulkopuoliselta palolta E- luokituksen mukaisen ajan sekä sisäisen kaapelipalon kuumuudelta ja savulta Iluokituksen mukaisen ajan. OBOn palosuojakanavat ovat ympäristöystävällisiä, helposti käsityökaluilla työstettävää lasikuituvahvisteista kevytbetonia. Kanavan näkyviä pintoja voidaan jälkikäsitellä esim. maalilla tai tapetilla.




