OBO BETTERMANN - Kaapelikiinnike - KL80A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen leveys - 76.5 mm
Materiaali - muovi
Kansiasennus - ei
Potentiaalintasaus - ei
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195148777
Sähkönumero
1464398
Toimittajan tuotenumero
6288640
Tukkuerä
20
Kannen leveys:
76.5 mm
Materiaali:
muovi
Kansiasennus:
ei
Potentiaalintasaus:
ei
TuotekuvausKaapeliohjain kaapelien pitävään kiinnitykseen ja väliseinän kiinnitykseen johtokanavissa GK, GS ja GEK-A. Tuotekuvaus
Kaapeliohjain kaapelien pitävään kiinnitykseen ja väliseinän kiinnitykseen johtokanavissa GK, GS ja GEK-A.
Kaapeliohjain kaapelien pitävään kiinnitykseen ja väliseinän kiinnitykseen johtokanavissa GK, GS ja GEK-A.





