OBO BETTERMANN - Kaapelikiinnike - LKM Z60. FS. KZnOL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 46 mm
Korkeus - 30 mm
Kiinnitystapa - ruuvattava
Materiaali - teräs
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196315376
Sähkönumero
1418647
Toimittajan tuotenumero
6249906
Tukkuerä
10
Leveys:
46 mm
Korkeus:
30 mm
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Materiaali:
teräs
Halogeeniton:
ei
Potentiaalintasaus:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Kaapelikiinnike LKM teräskanavaan, kuumasinkitty DIN EN 10327 n.20 µm
Kaapelikiinnike kanaville LKM
Teräksiset asennuskanavat LKM sopivat kaapeleiden asennuksiin kaikkialla, missä mekaanisia rasituksia esiintyy. Ne sopivat myös palokestävien kaapeleiden asennukseen ja ne antavat teräksisinä mainion EMC- suojauksen.. Kokovalikoiman - 20 x 20 mm - 60 x 200 mm - ja käytännöllisten asennusosien ansiosta on jokaiselle käyttöalueelle tarjolla sopivan mittaiset asennuskanavat. Teräksiseen asennuskanavaan LKM voidaan kiinnittää kaapelipidikkeitä, jotka helpottavat kaapelien asennusta. Kanavien potentiaalintasauksen jatkuvuus kuten myös kannen ja alaosan liitos toteutetaan ilman johtimia. Saatavana kuumasinkittynä ja puhtaanvalkoiseksi pulverimaalattuna.
Kaapelikiinnike kanaville LKM
Teräksiset asennuskanavat LKM sopivat kaapeleiden asennuksiin kaikkialla, missä mekaanisia rasituksia esiintyy. Ne sopivat myös palokestävien kaapeleiden asennukseen ja ne antavat teräksisinä mainion EMC- suojauksen.. Kokovalikoiman - 20 x 20 mm - 60 x 200 mm - ja käytännöllisten asennusosien ansiosta on jokaiselle käyttöalueelle tarjolla sopivan mittaiset asennuskanavat. Teräksiseen asennuskanavaan LKM voidaan kiinnittää kaapelipidikkeitä, jotka helpottavat kaapelien asennusta. Kanavien potentiaalintasauksen jatkuvuus kuten myös kannen ja alaosan liitos toteutetaan ilman johtimia. Saatavana kuumasinkittynä ja puhtaanvalkoiseksi pulverimaalattuna.



