OBO BETTERMANN - Kaapelisuoja KTS - KSB 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelihylly
Pituus - 10000 mm
Leveys - 6.5 mm
Korkeus - 10 mm
Rakennetyyppi - suojateippi
Pakkaus ja ehdot
10 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196295395
Sähkönumero
1462886
Toimittajan tuotenumero
6072909
Tukkuerä
300
Soveltuu:
kaapelihylly
Pituus:
10000 mm
Leveys:
6.5 mm
Korkeus:
10 mm
Rakennetyyppi:
suojateippi
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Väri:
musta
Materiaalin laatu:
PVC
Kaapelisuoja / reunanauha levyhyllyyn
Monipuoliset ja hyvin tuulettuvat OBOn levyhyllyt mahdollistavat optimaaliset kaapelien asennukset kaikilla sähköasennuksen alueilla, erityisesti palonkestävissä asennuksissa.. Asennusajat vähenevät moninkertaisesti RKS-Magic® levyhyllyjä käytettäessä.




