OBO BETTERMANN - Kaapelisuoja KTS - KSB 4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelihylly
Pituus - 10000 mm
Leveys - 10.5 mm
Korkeus - 15 mm
Rakennetyyppi - suojateippi
Pakkaus ja ehdot
10 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196295579
Sähkönumero
1462887
Toimittajan tuotenumero
6072895
Tukkuerä
10
Soveltuu:
kaapelihylly
Pituus:
10000 mm
Leveys:
10.5 mm
Korkeus:
15 mm
Rakennetyyppi:
suojateippi
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Väri:
musta
Materiaalin laatu:
PVC
Kaapelisuoja / reunanauha levyhyllyyn
Monipuoliset ja hyvin tuulettuvat OBOn levyhyllyt mahdollistavat optimaaliset kaapelien asennukset kaikilla sähköasennuksen alueilla, erityisesti palonkestävissä asennuksissa.. Asennusajat vähenevät moninkertaisesti RKS-Magic® levyhyllyjä käytettäessä.




