OBO BETTERMANN - Kaapelitien kansi KTS - DGRR 100 FT 100x3000


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen leveys - 100 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - napsautettava
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196687268
Sähkönumero
1415957
Toimittajan tuotenumero
6001822
Tukkuerä
24
Kannen leveys:
100 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
napsautettava
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Materiaalin paksuus:
0.75 mm
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Lankahyllyjen kansia käytetään suojaamaan kaapeleita sisä- ja ulkotiloissa. Kansia on saatavana useasta eri teräsmateriaalista valmistettuna. Kansi kiinnitetään painamalla lankahyllyn päälle.
Kansi on varmistettava esim. kiinnitysvanteella, jos kansi tulee ulos tuuliseen asennus paikkaan. Suositus 3 vannetta per kansi (3 metriä).
Kiinnitysvanne: 1317401
Vannelukko: 1317463