OBO BETTERMANN - Kanavakytkin - WS-UB RW1.vaihto.6 kytk.valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinäkanava
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Kiinnitystapa - kynsikiinnitys
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012196570867
Sähkönumero
1464006
Toimittajan tuotenumero
6120932
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinäkanava
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
kynsikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
10 A
Laitteen leveys:
45 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Laitteen syvyys:
35 mm
Vipujen määrä:
1
Moduulien lukumäärä:
1
RAL-numero (vastaava):
9010
Nimellisjännite:
250 V
Modul 45- asennuskalusteet
OBOn Modul 45- kalusteet ovat kojerasiattomaan asennukseen. Kalusteet kiinnittyvät painolukituksella, joten asennus on helppoa ja nopeaa. Kalusteet ovat mitoiltaan vain 45x45mm, joten asennustiheys on suurempi perinteiseen asennuskalusteeseen verrattuna. Modul 45- asennuskalustesarjaan kuuluu vahvavirta-asennuksen pistorasiat, ylijännitesuojat ja kytkimet, sekä heikkovirta-asennuksen kalusteet ja liitinlevyt. Kalusteet voidaan asentaa suoraan OBOn lattiarasioihin, ISS- pistorasiapylväisiin, Rapid- johtokanaviin, sekä muihin markkinoilla oleviin 45mm:n kansiaukollisiin johtokanaviin yms. asennusjärjestelmiin. Modul 45- kalusteet voidaan asentaa myös OBOn GK- johtokanaviin erillisiä kiinnitysadaptereita ja kojerasioita käyttäen.




