OBO BETTERMANN - Kanavapistorasia - CEE16E2 Voimapistorasia


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Malli / Tyyppi - suljettu
Laitteen tyyppi - CEE teollisiin tarkoituksiin (IEC 60309)
Asennusaukon koko - muu
Liitäntätila - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195148715
Sähkönumero
1464396
Toimittajan tuotenumero
6288612
Tukkuerä
0
Yksikköjen määrä:
1
Malli / Tyyppi:
suljettu
Laitteen tyyppi:
CEE teollisiin tarkoituksiin (IEC 60309)
Asennusaukon koko:
muu
Liitäntätila:
kyllä
Vedonpoistomahdollisuus:
ei
Materiaali:
muovi
Kanavakaluste, 16A CEE-voimapistorasia, johtokanaviin kansiaukolla 80 mm. Pakkaus sisältää kojerasian CEE-pistorasian ja kiinnitysadapterin, PA, raudanharmaa, RAL 7011
Kanavapistorasia CEE xxA, sis.kojerasia
Kanavakaluste, CEE-voimapistorasia, johtokanaviin kansiaukolla 80 mm. Pakkaus sisältää kojerasian CEE-pistorasian ja kiinnitysadapterint
Kanavapistorasia CEE xxA, sis.kojerasia
Kanavakaluste, CEE-voimapistorasia, johtokanaviin kansiaukolla 80 mm. Pakkaus sisältää kojerasian CEE-pistorasian ja kiinnitysadapterint